絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(528)
  • PISCO(ピスコ)(345)
  • 千代田通商(161)
  • ニッタ(151)
  • コガネイ(113)
  • アオイ(67)
  • CKD(58)
  • 潤工社(44)
  • AirTAC(40)
  • TRUSCO(30)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(29)
  • フロウエル(25)
  • ウシオライティング(20)
  • BeHAUS(20)
  • FIT-ONE(20)
  • SK11(16)
  • アークランズ(10)
  • H&H(7)
形状
形状
エルボ(11)
形状
ストレート(7)
形状
ユニオンストレート(6)
形状
ユニオンティー(9)
形状
ユニオンワイ(5)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(43)
  • 8(7)
管接続口径
  • 1/8(12)
  • 1/4(17)
  • 3/8(9)
  • M14(1)
  • M16(1)
使用流体
  • 使用流体空気(29)
ねじの種類
  • R(11)
  • Rc(3)
R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 1(28)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「6φ」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
415税込457特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
600税込660
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
395税込435
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/8インチ エルボユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
635税込699
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
5,960税込6,556
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6C
R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ6/ 6X2 Y型ユニオンエスコ
460税込506
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FC-6適合チューブ外径(Φmm)6
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
エスコ品番EA425D-6適合チューブ外径(Φmm)6
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ8mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425LC-6適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-6適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
635税込699
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。
材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ両口エルボユニオン(ステンレス)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316形状エルボユニオン
6mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) エスコ6mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425FX-6
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8
R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-63適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8
R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコR 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LD-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
6mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコユニオン (隔壁/ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
6mm バルクヘッドユニオン エスコ6mm バルクヘッドユニオンエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
形状ユニオン材質SUS316エスコ品番EA425DF-6穴径(Φmm)4(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)34.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)6寸法B(mm)16.5チューブ外径(Φmm)6ねじ径(M×P)M14×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)15
6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ6mmX1/8PT D型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン エスコ6mmX1/4PT D型ユニオンエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ6mmX1/8 PT C型 ユニオンエスコ
840税込924
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
46φ特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手