ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー 両接続エルボTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
ライトエアー チーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー ソケットTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー バルブ付メスチーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー ソケット 異径 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
チーズTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)150呼び径(mm)20温度(℃)0-60
オスアダプターTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)193呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ライトエアー ソケット 異径TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
バルブメスチーズTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)402呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
メスチーズTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)230呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
メスアダプターTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)153呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60適合管ライトエアー
両接続エルボTBC(タブチ)翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ソケットTBC(タブチ)翌々日出荷から4日以内出荷
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります