スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷
レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)PILLAR(旧:日本ピラー工業)7日以内出荷から8日以内出荷
スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体液最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)税込¥2,748¥2,498