絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(7)

エルボ(2)

キャップ(2)

ストレート(4)

ティー(3)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンエルボ(4)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(4)

ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
- 0.086(7)
- 1/8(20)
- 5/32(14)
- 1/4(20)
- 3/8(22)
- 1/2(17)
- 5/8(16)
- 3/4(22)
- 7/8(16)
- 1"(21)
- 2(6)
- 3(18)
- 4(28)
- 6(19)
- 8(21)
- 10(21)
- 12(20)
- 22(16)
- 25(21)
- その他(11)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
使用流体
その他(1)
水(9)
油(9)
薬品(9)
ねじの種類
- NPT(8)
- R(5)
- Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(32)
0.7
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(18)
- PISCO(ピスコ)(521)
- コガネイ(263)
- 千代田通商(246)
- ニッタ(246)
- フジキン(181)
- エスコ(176)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(63)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- 近畿製作所(37)
- FIT-ONE(35)
- イハラサイエンス(33)
- ブランドをもっと見る
特価

スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA、PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200適合流体液
メイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
レデューシングユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンフランジ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
エルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
パネルマウントユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
パラマウントメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH