汎用管継手 :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
適用管外径(Φmm)1.8 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1袋(10個)
1,526 税込1,679
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
6,560 税込7,216
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)1.8 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)1 使用流体クリーンエア
1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状Y形チーズ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GWTR12-8 ニュージョイント テトラ形タイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途テトラ形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状テトラ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)12 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)61.2 トラスコ品番401-7587 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R
1個
599 税込659
翌々日出荷

GWWY6-M5 ニュージョイント ニ重Y形タイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途2重Y形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ニ重Y形 接続口径M5 適用管外径(Φmm)6 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)43 トラスコ品番401-7790 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M
1個
799 税込879
翌々日出荷

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジ トラスコ品番401-6751 材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 接続口径M3×0.5 全長(mm)16.9 適合チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力-100kPa~1.0MPa 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm)4
1個
329 税込362
当日出荷

GWL4-8-45 ニュージョイント エルボタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口エルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状45°エルボ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)4 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)3.2 トラスコ品番401-5185 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1個
249 税込274
翌々日出荷

ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
特価
625 税込688
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ロングエルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,313 税込1,444
6日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向 仕様Y形プラグ+チューブ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 有効断面積(mm2)80 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)12
1箱(10個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状FY形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2 形状両口Yチーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
369 税込406
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ 形状ユニオンストレート 適用管外径(Φmm)3.2 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(ねじ部)黄銅 材質(パッキング)ニトリルゴム 仕様Y形プラグ+チューブ
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン樹脂 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個ほか
108 税込119
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 有効断面積(mm2)90 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口45°エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ 適合チューブ外径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)3.2 形状二重Y形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)16 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)11 寸法J(mm)23 寸法P(mm)11 形状両口Yチーズ 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個ほか
547 税込602
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2 形状テトラ形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)