絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • フジキン(13)
  • アオイ(13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • フロウエル(7)
  • ウシオライティング(5)
  • コガネイ(2)
  • コクゴ(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(2)
形状
ニップル(1)
形状
メスストレート(2)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(3)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ソケット(2)
形状
違径ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 4(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(4)
管接続口径
  • 1/4(6)
  • 3/8(6)
  • 1/2(1)
  • M20(1)
使用流体
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(15)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(6)
  • Rc(8)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(11)
  • 1(9)
  • 1.5(6)
0.3・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「b17」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ千代田通商(6件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
PTエルボメッキ付 千代田通商PTエルボメッキ付千代田通商
329税込362
1個
当日出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTチーズメッキ付 千代田通商PTチーズメッキ付千代田通商(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属)千代田通商(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)千代田通商(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂)千代田通商(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチコネクターニップルユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ニップルユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2 千代田通商スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2千代田通商
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターユニオンティ(樹脂)千代田通商
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法E(Φmm)2.7
b17特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手