6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-99.975 ねじサイズ(T)M5×0.8mm 二面幅H1(mm)8
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅H1(mm)8.0
1袋(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)