64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2925 形状ニップル 質量(g)18.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)36 寸法A(mm)40 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 接続ねじ1/2 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)30 接続方式ワンタッチ式 寸法P(mm)38 使用流体圧縮空気 材質(Oリング)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

相手側取付サイズR1/4 仕様おねじ取付用 トラスコ品番218-7477 形状プラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)10 接続ねじ1/4 使用流体空気 常用使用圧力(MPa)1.0以下 接続ねじ種類Rc(PT)
1個
129 税込142
当日出荷

コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商メガフロー
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-5~60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピーティージャック PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 形状ピーティージャック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 寸法L(mm)53 寸法H(mm)約31 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)13 内径d(Φmm)6 接続R×カップリング 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状丸形 内径R(Φmm)6 内径D1(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シール構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。 銅製のストレートパイプにダイレクトに接続できるので溶接・フレアー加工の必要がありません。 耐圧試験、真空引き、冷媒ガス充てんに使えるよう1.3×10-1Paの真空度に対応。(接続時) エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう流体に合わせて3種類のシール材質を標準化しています。また、各種のパイプ径に合わせられるようサイズも豊富。 1回のレバー操作でパイプのチャックとシールが同時に完了。またパイプの端面と外周面を二重にシールする構造により気密・耐真空性に優れています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 材質ステンレス(SCS14A相当) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類R 流体液体・気体・粉粒体
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー 付属品ワンタッチカプラー(装着済) 種類小型 電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz) 消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz) コード長さ(m)約2 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 再起動圧力(MPa)0.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

日立産機システムエアパンチ
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式) 運転方式圧力開閉器式 単相
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2927 形状ソケット 質量(g)59.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)50 寸法A(mm)56 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。 仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4 種類静音 消費電力(W)700/790 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 本体寸法(mm)575×265×585 定格時間(分)20 再起動圧力(MPa)約0.58
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズM8X1.25 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2396 形状ニップル 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)15.5 寸法A(mm)21.5 二面幅H(mm)12 接続ねじ種類M
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2931 形状ニップル 質量(g)37.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)38.6 寸法A(mm)45 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
当日出荷