汎用管継手 :「エアー配管 継手」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ニップル
使用流体空気、水(油)
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
形状ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレートユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレート
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ユニオンワイ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ソケット
使用流体空気
適合プラグCPP20
RoHS指令(10物質対応)対応
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状サービスチーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状異径ストレート
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状異径ユニオンワイ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ソケット
使用流体空気
適合プラグCPP15
RoHS指令(10物質対応)対応
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管
形状メイルブランチワイ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
色黒
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管。耐食関係
形状メイルブランチワイ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ねじの種類R
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用圧力(MPa)水:0.3空気:1
ねじの種類R
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)
流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状ユニオンストレート
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。