商品豆知識
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)4
シールつき
管接続口径R1/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ブランチ
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。