洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用
形状U管
長さ(mm)140
呼び径32
パイプ形状U管
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38
材質黄銅
形状U管
呼び径38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法A(mm)25.4
寸法B(mm)125.5
寸法C(mm)6.4
適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び32
材質黄銅
形状U管
付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径32
アズワン品番64-6504-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質黄銅
形状U管
仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
入数10/箱
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
形状U管
仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6504-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
形状U管
パイプ径(Φmm)32
仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
長さ(mm)190
呼び径32
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
U管用の袋ナットです。
材質黄銅管クロームメッキ
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9139-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9135-57
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32×76(M6・7Aヨウ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7257-74
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
形状U管
仕様トラップ内の掃除に便利な掃除口付、金属製SトラップおよびPトラップ用
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ジャバラ式のSトラップです。
排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP
寸法32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)
材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。