特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKD CADデータあり
1個
835 税込919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SC-M5-S 超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD CADデータあり
小形、軽量で省スペース配管を実現。
寸法A(mm)25(max28.5) 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)11.2 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)12 寸法G(mm)19 寸法H(mm)6.5 寸法I(Φmm)3.2 寸法J(mm)M5×0.8 寸法K(mm)8 仕様メーターアウトタイプ トラスコ品番112-3505 形状ストレート 質量(g)5.6 有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7 接続口径(Rc)M5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa)0.1 流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47 ニードル回転数10 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷