絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(3)
- DC12(7)
- DC24(13)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(11)
管接続口径
- 5A(1)
- M5(7)
- M6(6)
ポート数
- 2(6)
- 3(5)
作動方式
- 直動式(9)
ねじの種類
- M
- G(1)
- NPT(6)
- Rc(148)
- Rp(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から84日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応