流体制御機器 :「タイプR」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0 耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9152種類の商品があります)

V Series(VQ4450R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQ5400R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり CE-対応品(-) なし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQ4200R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ5300R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V Series(VQ5201R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール CE-対応品(-) なし
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQ4301R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V Series(VQ5350R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQ5401R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V Series(VQ4300R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V Series(VQ4401R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V Series(VQ5301R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

V Series(VQ4400R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQ5100R) SMC CADデータあり
シール方式(0) メタルシール CE-対応品(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V Series(VQ5101R) SMC CADデータあり
シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ4101R) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

V Series(VQ4201R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V Series(VQ4100R) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V Series(VQ5151R) SMC CADデータあり
保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VQ4150R) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V Series(VQ5351R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V Series(VQ4151R) SMC CADデータあり
シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり CE-対応品(-) なし
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

V Series(VQ4250R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V Series(VQ4251R) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VQ4351R) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)