絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(42)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
  • AC240(1)
  • DC24(2)
ポート数
  • 2(8)
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1(1)
  • 50A(5)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(2)
  • Rc(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「d2s」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series SMC蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1L SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1LSMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SHH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SHHSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径50Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SAX332SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2CSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2ST SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2STSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(T) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用
hid d2s特集
おすすめ人気ランキング
流体制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら