カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 流体制御機器
          • ソレノイドバルブ(12)
          • 流体制御エアオペレートバルブ(1)
絞り込み
ポート数
ねじの種類
Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

流体制御機器 :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G SMC

    水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 SMC

    水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13 SMC

    水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD

    パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
  • 電磁弁 3Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 3Vシリーズ

    AirTAC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥98,175~税込¥107,993~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD

    スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ

    CKD
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
    用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
  • スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

    CKD
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
  • スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
    用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62使用流体水(一般)、タービン油絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740
流体制御機器