絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
ブランド
  • CKD(3)
  • SMC(2)
ポート数
  • 2
管接続口径
  • 1(2)
  • 1-1/2(1)
  • 30A(1)
作動方式
  • パイロットキック式(2)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD

    パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥98,175~税込¥107,993~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62使用流体水(一般)、タービン油絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740
流体制御機器