絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC48(2)
  • AC100(5)
  • AC120(2)
  • AC200(4)
  • AC220(4)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
ブランド
  • SMC(6)
ポート数
  • 2(5)
管接続口径
  • 2
  • 1/8(14)
  • 1/4(25)
  • 3/8(8)
  • 3/4(48)
  • 40A(1)
作動方式
  • パイロット式(1)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(2)
  • Rc(5)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「E20」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • V Series(VXP2390) SMC

    V Series(VXP2390)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)EPDM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
呼20特集
おすすめ人気ランキング
流体制御機器