絞り込み
冷却能力(kW)
  • 3.2
  • 1.1(4)
  • 1.3(5)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.4(6)
  • 4.9(5)
  • 5.1(5)
  • 5.9(7)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 9.5(4)
  • 10(13)
  • 15(11)
  • 25(8)
  • 30(5)
冷却方式
  • 水冷(3)
  • 空冷(4)
電源(V)
  • 三相AC200~230(5)
接続ねじ種類
  • G(4)
  • NPT(4)
  • Rc(3)
ブランド
  • SMC(5)
  • ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チラー9型 ダイキン工業

    チラー9型

    ダイキン工業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。冷却能力制御範囲の拡大。環境負荷低減。作業環境に優しい低騒音。地球温暖化防止に貢献
    用途半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など外装色アイボリーホワイト冷媒R410A
  • チラー10型 ダイキン工業

    チラー10型

    ダイキン工業
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。高い省エネ率を実現。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。好評の高精度±0.1℃液温制御。電装ボックス保護等級はIP54相当。環境負荷低減。作業性・メンテナンス性アップ
    用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC

    ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ

    SMC
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMC

    ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ

    SMC
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030

    SMC
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    8日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)

    SMC
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
温調機特集
おすすめ人気ランキング
温調機器