絞り込み
冷却能力(kW)
  • 1.1(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.4(6)
  • 2.6(3)
  • 3.2(5)
  • 4.9(5)
  • 5.1(5)
  • 5.9(7)
  • 8(7)
  • 9.5(4)
  • 10(13)
  • 15(11)
  • 15.7(3)
  • 25(8)
  • 30(5)
冷却方式
  • 水冷(57)
  • 空冷(50)
電源(V)
  • 三相AC200(5)
  • 三相AC200~230(22)
  • 三相AC380~415(9)
  • 三相AC460~480(3)
  • 単相AC100(7)
  • 単相AC115(7)
  • 単相AC200(1)
接続ねじ種類
  • G(40)
  • NPT(37)
  • Rc(47)
ブランド
  • SMC(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
サーモチラー用防塵フィルタ SMCサーモチラー用防塵フィルタSMC
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用電源ケーブル SMCサーモチラー用電源ケーブルSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
HRR-CA001 - 電源ケーブル SMCHRR-CA001 - 電源ケーブルSMC
8,398税込9,238
1個
14日以内出荷
型式HRR-CA001
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)ねじの種類Rc
H Series(HEC) SMCH Series(HEC)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
サーモチラー用バイパス配管セット SMCサーモチラー用バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
ペルチェ式サーモ恒温槽  HEBC0 SMCペルチェ式サーモ恒温槽 HEBC0SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。 ・小型、低騒音。 ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。 温度安定性±0.01℃を実現 槽内温度分布±0.02℃を実現
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
HRSC Series用 バイパス配管セット SMCHRSC Series用 バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
HRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメント SMCHRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメントSMC
1,498税込1,648
1個
30日以内出荷
用途HRLF Series CH2用RoHS指令(10物質対応)対応
HRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジ SMCHRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
用途HRLF Series CH2用RoHS指令(10物質対応)対応
HRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジ SMCHRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
用途HRLF Series CH1用RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,398,000税込3,737,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,498,000税込3,847,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
989,800税込1,088,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,798,000税込5,277,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1台
30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMCペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMCHRS-R - サーモチラー/耐環境仕様SMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V SMCHRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400VSMC
2,098,000税込2,307,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V SMCHRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400VSMC
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ SMCHRSH090 - サーモチラー/インバータタイプSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
HRS-FL - 防塵フィルタ SMCHRS-FL - 防塵フィルタSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
型式HRS-FL003
HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V SMCHRS200-A - サーモチラー/空冷,460VSMC
1,898,000税込2,087,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMCHRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様 SMCHRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
温調機特集
おすすめ人気ランキング
温調機器