FA現場のお役立ち情報
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • HRSC Series用 パーティクルフィルタセット SMC

    HRSC Series用 パーティクルフィルタセット

    SMC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
    用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRSC Series用 バイパス配管セット SMC

    HRSC Series用 バイパス配管セット

    SMC
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • HRR-CA001 - 電源ケーブル SMC

    HRR-CA001 - 電源ケーブル

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    14日以内出荷
    型式HRR-CA001
  • サーモチラー用防塵フィルタ SMC

    サーモチラー用防塵フィルタ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
  • HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMC

    HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類Rc冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)
  • H Series(HECR002) SMC

    H Series(HECR002)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)200
  • サーモチラー用耐震ブラケット SMC

    サーモチラー用耐震ブラケット

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • ペルチェ式サーモ恒温槽  HEBC0 SMC

    ペルチェ式サーモ恒温槽 HEBC0

    SMC
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。 ・小型、低騒音。 ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。 温度安定性±0.01℃を実現 槽内温度分布±0.02℃を実現
  • HRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメント SMC

    HRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメント

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    30日以内出荷
    用途HRLF Series CH2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジ SMC

    HRLF Series用 DIフィルタ交換カートリッジ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途HRLF Series CH1用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC

    低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series

    SMC
    3,398,000税込3,737,800
    1個
    60日以内出荷
    ・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
    質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
  • 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC

    低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series

    SMC
    3,498,000税込3,847,800
    1個
    60日以内出荷
    ・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
    電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
  • 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC

    冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合

    SMC
    5,398,000税込5,937,800
    1台
    45日以内出荷
    ・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC

    ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ

    SMC
    869,800税込956,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMC

    ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ

    SMC
    989,800税込1,088,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC

    サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series

    SMC
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    30日以内出荷
    1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
    用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC

    低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series

    SMC
    4,698,000税込5,167,800
    1台
    30日以内出荷
    低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
    用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMC

    ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

    SMC
    6,398,000税込7,037,800
    1個
    21日以内出荷
    ・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC

    低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

    SMC
    4,998,000税込5,497,800
    1個
    60日以内出荷
    ・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
    用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC

    低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

    SMC
    4,798,000税込5,277,800
    1個
    60日以内出荷
    ・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
    用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
  • 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC

    欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ

    SMC
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    30日以内出荷
    DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
    設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC

    欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ

    SMC
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMC

    サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ

    SMC
    3,898,000税込4,287,800
    1台
    100日以内出荷
    タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
    質量(kg)約340電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45冷却能力(kW)38
  • サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMC

    サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ

    SMC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    40日以内出荷
    2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
    冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
  • HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMC

    HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様

    SMC
    479,800税込527,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V SMC

    HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V

    SMC
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
  • HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V SMC

    HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V

    SMC
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
  • HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ SMC

    HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ

    SMC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    7日以内出荷
  • HRS-FL - 防塵フィルタ SMC

    HRS-FL - 防塵フィルタ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    型式HRS-FL003
  • HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V SMC

    HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V

    SMC
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    7日以内出荷
  • HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMC

    HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様

    SMC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様配管ねじ種類:(-) Rc
  • HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMC

    HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様

    SMC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    7日以内出荷
温調機特集
おすすめ人気ランキング
温調機器