・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置
質量(kg)175±5
外形寸法(mm)380×870×950
適合規格SEMI、CE/UKCA、UL
電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度制御方式PID制御
設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1
周囲温度(℃)10~35
冷却能力(kW)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.92MB)
取扱説明書取扱説明書(8.21MB)
運転電流(A)最大26
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
質量(kg)165±5
種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200
温度(℃)周囲:10~35
チャンネル数1チャンネル
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)
設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1
温度制御方式PID制御
高度(m)1000以下
周囲温度(℃)30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.81MB)
冷却能力10kW
取扱説明書取扱説明書(4.82MB)
冷媒封入量(kg)1.5
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
質量(kg)165±5
タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液
種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200
温度(℃)周囲:10~35
チャンネル数1チャンネル
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)
設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1
温度制御方式PID制御
高度(m)1,000以下
周囲温度(℃)30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.81MB)
冷却能力10kW
取扱説明書取扱説明書(4.82MB)
冷媒封入量(kg)1.5
1個
¥4,998,000
税込¥5,497,800
60日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。