189件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMC CADデータあり
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz) 冷却方式ペルチェ素子
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペルチェ式サーモコン HEC01 SMC CADデータあり
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
冷却能力(W)1200 ねじの種類Rc 電源単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ式サーモコン HEC00 SMC CADデータあり
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc 電源単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。 ・小型、低騒音。 ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。 温度安定性±0.01℃を実現 槽内温度分布±0.02℃を実現
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍式サーモクーラ  (HRG~) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC100-□□-40
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

用途移動用キャスタおよび固定用アジャスタフットのキットです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC100-□□-40
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

用途空冷チラー用のステンレス製防雪フードです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC100-A□-40
1セット
97,980 税込107,778
7日以内出荷

用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。 セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください 材質(接液部)SUS(ホースをのぞく) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40 最低流量(L/min)本体:20
1セット
99,980 税込109,978
15日以内出荷

用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40 最低流量(L/min)本体:20
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
1セット
10,980 税込12,078
10日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
1セット
10,980 税込12,078
10日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷

用途電源単相AC200Vタイプ用 長さ(m)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示、維持制御をおこないます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20
1セット
189,800 税込208,780
10日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示、維持制御をおこないます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
69,980 税込76,978
10日以内出荷

用途地震対策用ブラケットです。アンカボルト(M8)は床材質に適したものをお客様にてご準備ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エチレングリコール水溶液の定期的な濃度管理用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

用途フロントパネルについている防塵ネットの代わりに使い捨てタイプの交換式防塵フィルタに変更 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-A□-20、HRSC018-A□-20、HRSC024-A□-20
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

循環液吐出口用(お客様装置保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。 セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)