絞り込み
冷却能力(kW)
  • 1.1(4)
  • 1.3(4)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(4)
  • 2.1(4)
  • 2.4(5)
  • 2.6(3)
  • 3.2(4)
  • 4.9(4)
  • 5.1(3)
  • 5.9(5)
  • 9(3)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
冷却方式
  • 空冷
  • 水冷(56)
電源(V)
  • 三相AC200(4)
  • 三相AC200~230(19)
  • 三相AC380~415(8)
  • 三相AC460~480(3)
  • 単相AC100(5)
  • 単相AC115(5)
接続ねじ種類
  • G(31)
  • NPT(30)
  • Rc(28)
ブランド
  • SMC(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
109,800税込120,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,198,000税込3,517,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,898,000税込5,387,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)15
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060SMC
849,800税込934,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030SMC
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024SMC
549,800税込604,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018SMC
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH300 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH300SMC
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)30
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH250 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH250SMC
2,698,000税込2,967,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)25
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH150 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH150SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)15
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH100 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH100SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH090 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH090SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
H Series(HRSH300) SMCH Series(HRSH300)SMC
2,698,000税込2,967,800
1個
7日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)30
H Series(HRSH250) SMCH Series(HRSH250)SMC
2,498,000税込2,747,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)25
H Series(HRSH200) SMCH Series(HRSH200)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)20
H Series(HRSH150) SMCH Series(HRSH150)SMC
1,898,000税込2,087,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
H Series(HRSH100) SMCH Series(HRSH100)SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRSH090) SMCH Series(HRSH090)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024)SMC
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(024) 1900/2200(50/60Hz)ねじの種類Rc
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018)SMC
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から109日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(018) 1400/1600(50/60Hz)ねじの種類Rc
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)ねじの種類Rc
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)SMC
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)SMC
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷から110日以内出荷
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
温調機特集
おすすめ人気ランキング
温調機器