190件中 161~190件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。 セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。 材質SUS304、SUS316 サイズメッシュ:200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷

用途樹脂タイプ セット内容DIフィルタケース、取付金具、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、タップピンねじ×4個、取付ねじ(M5ねじ)×2本、分岐配管入口用、分岐配管出口用、ニップル(サイズ:1/2)×2個、DIフィルタカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷

用途ステンレスタイプ セット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
1セット
11,980 税込13,178
10日以内出荷

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をNPT1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をG1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
1セット
11,980 税込13,178
10日以内出荷

自動給水口用変換継手
用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

ドレン口用変換継手
用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
4,198 税込4,618
10日以内出荷

ドレン口用変換継手
用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
4,198 税込4,618
10日以内出荷

自動給水口用変換継手
用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

用途HRLF200-A用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷

用途HRLF200-A用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

用途HRLF Series CH2用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
1,498 税込1,648
30日以内出荷

用途HRLF Series CH2用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

用途HRLF Series CH1用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

用途HRLF Series CH1用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
41日以内出荷

自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090 給水圧力(MPa)0.2~0.5 給水温度(℃)15~25 給水方式ボールタップ
1個
64,980 税込71,478
41日以内出荷

タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。
材質SUS304、SUS316 メッシュ200
1個
13,980 税込15,378
41日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
41日以内出荷

循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH2用 流体清水 最高使用圧力(MPa)0.65 使用温度範囲(℃)5~35 公称ろ過精度(μm)5
1個
26,980 税込29,678
41日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
41日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH1用 流体清水 最高使用圧力(MPa)0.65 使用温度範囲(℃)5~35 公称ろ過精度(μm)5
1個
54,980 税込60,478
41日以内出荷

適合型式HRLE090 測定範囲伝導率:2.0~48.0μS/cm 設定範囲伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm 使用温度範囲(℃)5~60
1個
88,980 税込97,878
41日以内出荷

適合型式HRLE090 流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
1個
43,980 税込48,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
1個
32,980 税込36,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)