絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

工業用フィルタ FGDCA
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
PFフィルター
オルガノ¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷圧力損失が少なく、大きなろ過流量が得られ、遊離塩素の除去能力も大幅にアップした、粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭を使用したフイルターです。食品添加物などの規格基準です。用途残留塩素の除去に。飲料水の浄化に。脱臭、脱色、脱油に。トラスコ品番514-5864材質粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭長さ(mm)750
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥464~税込¥510~1本ほか5日以内出荷から23日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)30
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥686~税込¥755~1本5日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)タイプ糸巻き最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)61内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGDTA-06
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
サイクロンセパレータVDF
ニクニ¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去。機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去。超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去。ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収。食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級。サンプリング液からの固形物除去![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応
ブンリフィルター RBF
ブンリ¥17,980~税込¥19,778~1式(2枚)ほか25日以内出荷から50日以内出荷シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。タンク蓋に穴加工をして設置します。流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。用途液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。
RS PRO 交換用フィルタエレメント
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様フィルターサイズ = 20μmメーカーシリーズ = FIL動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 交換用フィルタエレメント
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様フィルターサイズ = 20μmメーカーシリーズ = FIL動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応





















![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)