絞り込み
エコロジープロダクト
![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28![活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303535-230711-02.jpg)
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30![デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302774-230711-02.jpg)
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250外径(mm)61
コットンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質フィルター:コットン、コア:SUS304高さ(mm)250外径(Φmm)62適合ハウジング1TS、1PAシリーズエレメント(mm)250






![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)

![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)
![活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303535-230711-02.jpg)
![糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302774-230711-02.jpg)