絞り込み
冷却方式
- 水冷(27)
- 空冷(32)
冷却能力(kW)
- 1.1(3)
- 1.3(5)
- 1.5(3)
- 1.7(3)
- 1.9(2)
- 2.1(3)
- 2.4(5)
- 2.6(2)
- 3.2(4)
- 4.2(2)
- 4.7(3)
- 4.9(3)
- 5.1(5)
- 5.9(5)
- 9.5(3)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(2)
- 冷却能力(kW)をもっと見る
電源(V)
- 三相AC200(3)
- 三相AC200~230(20)
- 三相AC380~415(6)
- 単相AC100(4)
- 単相AC115(4)
接続ねじ種類
- G
- NPT(37)
- Rc(47)
ブランド
- SMC(40)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「冷却方式」から絞り込む
水冷(27)
空冷(32)

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,398,000~税込¥3,737,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,498,000~税込¥3,847,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥879,800~税込¥967,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥999,800~税込¥1,099,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ
SMC¥3,898,000~税込¥4,287,800~1台100日以内出荷タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上質量(kg)約340電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45冷却能力(kW)38
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060
SMC¥849,800~税込¥934,780~1個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050
SMC¥719,800税込¥791,7801個8日以内出荷仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030
SMC¥619,800~税込¥681,780~1個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024
SMC¥549,800税込¥604,7801個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様冷却能力(W)2100/2400
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)
SMC¥799,800~税込¥879,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400
冷凍式サーモチラー HRS05
SMC¥649,800~税込¥714,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります
- サーモチラー(循環液温調装置)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 空気温調機