サーモチラー(循環液温調装置) :「PID制御」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷却方式」から絞り込む
水冷(3)
・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置 質量(kg)175±5 外形寸法(mm)380×870×950 適合規格SEMI、CE/UKCA、UL 電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1 周囲温度(℃)10~35 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.92MB) 取扱説明書取扱説明書(8.21MB) 運転電流(A)最大26
1個
6,398,000 税込7,037,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 質量(kg)165±5 種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200 温度(℃)周囲:10~35 チャンネル数1チャンネル 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148) 設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1 温度制御方式PID制御 高度(m)1000以下 周囲温度(℃)30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.81MB) 冷却能力10kW 取扱説明書取扱説明書(4.82MB) 冷媒封入量(kg)1.5
1個
4,798,000 税込5,277,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 質量(kg)165±5 タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液 種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200 温度(℃)周囲:10~35 チャンネル数1チャンネル 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148) 設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1 温度制御方式PID制御 高度(m)1,000以下 周囲温度(℃)30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.81MB) 冷却能力10kW 取扱説明書取扱説明書(4.82MB) 冷媒封入量(kg)1.5
1個
4,998,000 税込5,497,800
60日以内出荷

『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング