絞り込み
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
接続口
  • G
  • M(11)
  • NPT(4)
  • R(30)
  • Rc(9)
  • その他(6)
消音効果(dB)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • -(1)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
  • 金属(1)
有効断面積(mm2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 55(1)
  • 62(2)
  • 75(1)
  • 78(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • Festo(1)
エスコ・H&H・CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・コンバム(旧:妙徳)・Festo
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(6)
3/8(4)
1/2(3)
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム サイレンサ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYO

    サイレンサ(SA2シリーズ)

    ParkerTAIYO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20(A)以上
  • サイレンサ(消音器) H&H

    サイレンサ(消音器)

    H&H
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • G3/8" サイレンサー エスコ

    G3/8" サイレンサー

    エスコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • G1/2" サイレンサー エスコ

    G1/2" サイレンサー

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
  • SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKD

    SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ

    CKD
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ