絞り込み
接続口径
- M3(1)
- M5(10)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- M
- G(8)
- NPT(4)
- R(30)
- Rc(9)
- その他(6)
消音効果(dB)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(2)
材質(本体)
- その他(3)
- 樹脂(3)
- 金属(5)
有効断面積(mm2)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 5(3)
- 5.4(1)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(3)
- SMC(2)
- CKD(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
ParkerTAIYO・SMC・CKD・H&H・エスコ・日本精器・PISCO(ピスコ)
「接続口径」から絞り込む
M3(1)
M5(10)
M6(1)
M10(1)

サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
M5 サイレンサー
エスコ¥459税込¥5051個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口M材質(エレメント)PVF取付ねじサイズM5×0.8
サイレンサ(消音器)
H&H¥539税込¥5931個翌日出荷から8日以内出荷圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器