絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(5)
- 1(6)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
接続口
- Rc
- G(8)
- M(11)
- NPT(4)
- R(30)
- その他(6)
消音効果(dB)
- 12(1)
- 20(1)
材質(本体)
- 樹脂(2)
- 金属(6)
有効断面積(mm2)
- 29(1)
- 47(1)
- 76(1)
- 165(1)
- 195(1)
- 200(2)
- 300(2)
- 305(1)
ブランド
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- エスコ(2)
- H&H(1)
日本精器・ベン・エスコ・H&H
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(4)
3/4(5)
1(6)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)

サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
スチームトラップ用消音器 BH-1型
ベン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。用途スチームトラップ出口側専用適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下接続口R/Rc
サイレンサ(消音器)
H&H¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷から8日以内出荷圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
日本精器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ジェットクーラの冷風排出音を低減します。材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気接続口Rc
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)300使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ1
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器