絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(33)
  • 1/4(43)
  • 3/8(41)
  • 3/4(19)
  • 1(17)
  • 1-1/4(1)
  • M4(1)
  • M5(9)
  • M6(4)
  • UNF No.10-32(3)
使用流体
  • 気体(7)
  • 水(2)
  • 油(1)
  • 液体(8)
  • 空気(18)
クラッキング圧力(kPa)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
  • 850(4)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(2)
  • R(13)
  • Rc(12)
ポート数
  • 2(12)
  • 3(2)
2・3
ブランド
  • SMC(7)
  • IBS(7)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • エスコ(2)
  • 日本精器(2)
  • コガネイ(1)
  • 千代田通商(1)
SMC・IBS・CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・エスコ・日本精器・コガネイ・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(4)
その他(1)
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC

    クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • チェックバルブ インラインタイプ SMC

    チェックバルブ インラインタイプ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商

    排気マフラ(ブロンズ)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD

    QEV2シリーズ 急速排気弁

    CKD(7件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
    用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • チェックバルブ(CV1) ParkerTAIYO

    チェックバルブ(CV1)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
  • FPVシリーズ ブロックバルブ CKD

    FPVシリーズ ブロックバルブ

    CKD
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
  • 飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC

    飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS

    チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

    IBS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
    タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
  • 高圧ラインチェック弁 日本精器

    高圧ラインチェック弁

    日本精器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
  • チェックバルブ C5シリーズ IBS

    チェックバルブ C5シリーズ

    IBS
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
    材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • パイロットチェックバルブ ParkerTAIYO

    パイロットチェックバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
    質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
  • クイックエキゾーストバルブ(QV2) ParkerTAIYO

    クイックエキゾーストバルブ(QV2)

    ParkerTAIYO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 急速排気弁 CKD

    急速排気弁

    CKD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC

    残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    ・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMC

    ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD

    SHV2シリーズ シャトルバルブ

    CKD
    ¥4,537~税込¥4,991~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器