絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(5)
- 3/8(6)
- 1/2(6)
- 3/4(6)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
使用流体
- 気体(5)
- 液体(6)
- 空気(2)
クラッキング圧力(kPa)
- 20
- 7(10)
- 10(4)
- 30(5)
- 50(5)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(5)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
- クラッキング圧力(kPa)をもっと見る
ねじの種類
- R(4)
- Rc(3)
ポート数
- 2(5)
ブランド
- IBS(5)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
IBS・CKD・ParkerTAIYO

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
チェックバルブ C5シリーズ
IBS¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器