絞り込み
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
使用流体
  • 気体(2)
  • 水(8)
  • 液体(2)
  • 空気(8)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7
  • 10(4)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
ねじの種類
  • R(5)
  • Rc(6)
ポート数
  • 2(10)
ブランド
  • エスコ(8)
  • IBS(2)
エスコ・IBS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • チェックバルブ CHシリーズ IBS

    チェックバルブ CHシリーズ

    IBS
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
    タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器