絞り込み
ブランド
  • コガネイ(17)
  • PISCO(ピスコ)(9)
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(3)
形状
ティー(1)
形状
ニップル(3)
形状
プラグ(3)
形状
ユニバーサルエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ニップル(3)
管接続口径
  • M3
  • 1/8(268)
  • 1/4(332)
  • 5/16(3)
  • 3/8(261)
  • 7/16(4)
  • 1/2(151)
  • 9/16(4)
  • 3/4(34)
  • 1(16)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M5(59)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M14(12)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 1.8(2)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 6(1)
ねじの種類
  • M(26)
  • R(2)
  • Rc(1)
使用流体
  • 使用流体空気(16)
空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(8)
  • 0.9(7)
  • 1(1)
0.5・0.9・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(3)
ティー
ティー(1)
ニップル
ニップル(3)
プラグ
プラグ(3)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(3)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(3)
違径ニップル
違径ニップル(3)
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 延長継手PISCO(ピスコ)
149税込164
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ)ミニマル継手 カップリングPISCO(ピスコ)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリング使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装
TAC継手 ストレート コガネイTAC継手 ストレートコガネイ
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
TAC継手 ブッシュ コガネイTAC継手 ブッシュコガネイ
598税込658
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類R、M
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100
TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイTAC継手 ユニバーサルエルボコガネイ
1,598税込1,758
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボねじの種類M
TAC継手 ユニバーサルティー コガネイTAC継手 ユニバーサルティーコガネイ
1,898税込2,088
1個(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティーねじの種類M
TAC継手 プラグ コガネイTAC継手 プラグコガネイ
898税込988
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ ブッシュPISCO(ピスコ)
53税込58
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ形状延長継手ブッシュ使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
TACねじ配管用継手 プラグ コガネイTACねじ配管用継手 プラグコガネイ
898税込988
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TAC継手 延長継手 コガネイTAC継手 延長継手コガネイ
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TAC継手 ニップル コガネイTAC継手 ニップルコガネイ
1,598税込1,758
1個(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ニップル
TAC継手 カップリング コガネイTAC継手 カップリングコガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TAC継手 エルボ コガネイTAC継手 エルボコガネイ
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
TAC継手 エアマニホールド コガネイTAC継手 エアマニホールドコガネイ
6,298税込6,928
1袋(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 エアマニホールドコガネイ
6,298税込6,928
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイTACねじ配管用継手 ブッシュコガネイ
598税込658
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 ニップル コガネイTACねじ配管用継手 ニップルコガネイ
1,598税込1,758
1袋(10個)
6日以内出荷から17日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACねじ配管用継手 カップリング コガネイTACねじ配管用継手 カップリングコガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイTACねじ配管用継手 延長継手コガネイ
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイTACねじ配管用継手 薄形プラグコガネイ
2,198税込2,418
1袋(10個)
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気材質(本体)ステンレス接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付質量(g)0.3接続ねじM3X0.5(おねじ)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手