絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(12)
形状
ストレート(4)
形状
ティー(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ブランチワイ(1)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(3)
形状
ユニオンティー(1)
形状
ユニバーサルエルボ(5)
形状
違径ソケット(3)
形状
違径二重ワイ(1)
管接続口径
  • 1/8(14)
  • 1/4(21)
  • 3/8(11)
  • M5(9)
  • M6(1)
  • M16(1)
適合チューブ外径
  • 4(2)
  • 6(31)
  • 8(14)
  • 9(2)
  • 10(4)
ねじの種類
  • G(3)
  • M(9)
  • R(14)
  • Rc(3)
使用流体
  • 使用流体(14)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(36)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(7)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.9(3)
  • 1.5(1)
  • 5(13)
  • 71(2)
  • その他(7)
  • (8)
ブランド
  • ニッタ(13)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 千代田通商(8)
  • エスコ(6)
  • SMC(1)
ニッタ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・エスコ・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(12)
ストレート
ストレート(4)
その他
その他(4)
ブランチワイ
ブランチワイ(1)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(3)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(5)
違径ソケット
違径ソケット(3)
違径二重ワイ
違径二重ワイ(1)
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
298税込328特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
219税込241
1個
当日出荷
形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ接続口径M5×0.8使用流体空気最高使用圧力1MPa使用温度範囲0~50℃ねじの種類M使用真空圧力-100kPa
クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタニッタ
899税込989
1個
当日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃負圧性能(kPa)-101.294
ユニバーサルホースソケット 千代田通商ユニバーサルホースソケット千代田通商(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ユニオンティー
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)
459税込505
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
エルボコネクターB 千代田通商エルボコネクターB千代田通商
529税込582
1個
当日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント エルボPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボコネクターHタイプ 千代田通商エルボコネクターHタイプ千代田通商
639税込703
1個
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
ユニバーサルソケット 千代田通商ユニバーサルソケット千代田通商
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
839税込923
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状パネルタッチコネクタ
テラピンユニバーサルエルボ 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
テラピンエルボ 千代田通商テラピンエルボ千代田通商
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法B(mm)9寸法C(mm)17二面幅H(mm)8寸法L(mm)5.5
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ
359税込395
1個
翌日出荷
形状ユニオンコネクタ
8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ8mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
6mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ8mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
8mm バルクヘッドユニオン エスコ8mm バルクヘッドユニオンエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
形状ユニオン材質SUS316エスコ品番EA425DF-8穴径(Φmm)6(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)37.5対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)9寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)8ねじ径(M×P)M16×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)17
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ
5,698税込6,268
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
4,198税込4,618
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

46φ特集
おすすめ人気ランキング
くい込み管継手・インサート管継手