絞り込み
形状
形状
45°エルボ(2)
形状
エルボ(9)
形状
ストレート(5)
形状
ティー(9)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(4)
形状
メスストレート(2)
形状
メス隔壁ストレート(4)
形状
ユニオンティー(9)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
ロングエルボ(1)
形状
違径ユニオンティー(2)
形状
隔壁エルボ(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(8)
  • 5/32(8)
  • 3/16(5)
  • 1/4(6)
  • 5/16(5)
  • 3/8(10)
  • 1/2(11)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.2(5)
  • 4(14)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(16)
  • 10(27)
  • 12(29)
  • 16(14)
  • 23(1)
管接続口径
  • 1/16(2)
  • 1/8(11)
  • 1/4(15)
  • 3/8(12)
  • 1/2(34)
  • M3(3)
  • M5(7)
  • M6(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • No.10-32(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体(48)
  • 使用流体空気(56)
ねじの種類
  • M(5)
  • NPT(5)
  • R(30)
  • Rc(11)
  • UNF(1)
  • Uni(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.19(2)
  • 0.29(1)
  • 0.3(7)
  • 0.7(4)
  • 0.9(2)
  • 1.5(1)
ブランド
  • SMC(21)
  • ニッタ(21)
  • 千代田通商(8)
  • CKD(4)
  • SK11(2)
  • 川西水道機器(1)
SMC・ニッタ・千代田通商・CKD・SK11・川西水道機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「t2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(9)
ストレート
ストレート(5)
ティー
ティー(9)
ブランチティー
ブランチティー(2)
ブランチワイ
ブランチワイ(4)
メスストレート
メスストレート(2)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(9)
違径ユニオンティー
違径ユニオンティー(2)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(2)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)千代田通商(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタニッタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
5,998税込6,598特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ SK11W管継手 チーズSK11
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
629税込692
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
599税込659
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
429税込472
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ティーニッタ
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
429税込472
1個
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC両口チーズユニオン KQ2T-X35SMC
499税込549
1個
4日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
379税込417
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)CKD
547税込602
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
949税込1,044
1個
翌日出荷
形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
529税込582
1個
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
529税込582
1個
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
859税込945
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
3,798税込4,178
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
配管用ワンタッチ管継手