絞り込み
揺動角度(°)
- 190
- 0~5(2)
- 0~190(152)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 90(869)
- 100(330)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(853)
- 200(1)
- 270(11)
- 275(2)
- 350~370(100)
- 360(2)
- その他(22)
ブランド
- SMC(376)
- コガネイ(4)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む
0~190(152)
80~100(456)
90(869)
100(330)
170~190(407)
180(853)
190
270(11)
350~370(100)
その他(22)

ロータリテーブル HRQシリーズ
AirTAC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から20日以内出荷ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ80
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX80
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50TF
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(TF) G 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX50TN
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LW63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷寸法(mm)63鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LK63
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷寸法(mm)63クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LK100
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷寸法(mm)100リード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FZ63
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷寸法(mm)63鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FY63
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷寸法(mm)63鉛直軸形式(Y) 両軸キー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ