標準形エアシリンダ :「アブ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-3113
アズワン品番65-8030-71
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966
アズワン品番65-8033-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
。MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 7 bar になります。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2924
アズワン品番65-8034-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Festo サービスユニットの MS シリーズコンビネーションには、フィルタレギュレータ - ルブリケータと金属製ボウルガードが組み合わされています。アクチュエータロック用に手動で凝縮水ドレインを使用したロータリノブを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2921
アズワン品番65-8028-34
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 32 であらゆる位置に設置されており、単動式です。ストロークレート 60 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSW●ボディ長さ:52.05mm●全体長さ:62.05mm●接続タイプ:M10x1●最大エネルギー容量/時間:15000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:2.5Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-2922
アズワン品番65-8021-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 20 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 25 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2931
アズワン品番65-8011-44
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933
アズワン品番65-8021-80
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。