絞り込み
ブランド
  • SMC(802)
  • CKD(5)
ストローク(mm)
  • 25(72)
  • 50(139)
  • 75(75)
  • 100(156)
  • 120(67)
  • 125(66)
  • 150(142)
  • 160(58)
  • 200(148)
  • 250(133)
  • 300(134)
  • 350(97)
  • 400(102)
  • 450(73)
  • 500(115)
  • 600(95)
  • 650(63)
  • 700(76)
  • 800(92)
  • 900(88)
シリンダー径(Φmm)
  • 200
  • 6(51)
  • 8(16)
  • 10(59)
  • 12(58)
  • 16(92)
  • 20(112)
  • 25(130)
  • 32(1,618)
  • 40(3,640)
  • 50(4,346)
  • 63(4,510)
  • 80(4,057)
  • 100(3,264)
  • 125(2,038)
  • 140(1,016)
  • 160(1,258)
  • 180(441)
  • 250(113)
  • 300(109)
作動方式
  • 複動(807)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50(139)
100(156)
150(142)
200(148)
250(133)
300(134)
350(97)
400(102)
500(115)
600(95)
ストローク(mm)をもっと見る
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~)CKD
194,288税込213,717
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-200※~)CKD
194,288税込213,717
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~)CKD
194,288税込213,717
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~)CKD
194,288税込213,717
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WTN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WTN200SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN200SMC
97,980税込107,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF200SMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN200SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WLN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WLN200SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF200SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN200SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN200SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200TNSMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-998K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-998KSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)998形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-998 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-998SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)998形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-900K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-900KSMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)900形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-900 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-900SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)900形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-90 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-90SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850JSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-840 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-840SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)840形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800JSMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-80SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-750 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-750SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-710 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-710SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)710形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-700J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-700JSMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-700 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-700SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-70 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-70SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-620 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-620SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)620形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-610 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-610SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)610
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600KSMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600JSMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
...

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

角形カバー