コンパクトエアシリンダ :「m24 1.5」の検索結果
関連キーワード
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(1)
32(2)
仕様通し穴用取付ボルト同梱なし
形式空気圧タイプ
クッションなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動片ロッド
許容運動エネルギー(J)0.055
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号1ヶ付
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥7,698
税込¥8,468
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルト取付ボルト同梱:なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.055
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用磁石付
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V/AC100V
オートスイッチ追記号3ヶ付
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様標準
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様許容運動エネルギー:0.18
付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションラバークッション付
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.29
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)225
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションなしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。