絞り込み
ストローク(mm)
  • 450
  • 50(206)
  • 100(309)
  • 125(159)
  • 150(306)
  • 175(146)
  • 200(351)
  • 250(330)
  • 300(367)
  • 350(313)
  • 400(324)
  • 500(329)
  • 550(207)
  • 600(272)
  • 650(185)
  • 700(267)
  • 750(184)
  • 800(227)
  • 900(192)
  • 1000(205)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(26)
  • 12(1)
  • 14(8)
  • 15(51)
  • 16(11)
  • 20(55)
  • 22(8)
  • 25(77)
  • 28(6)
  • 32(61)
  • 35(5)
  • 40(47)
  • 45(2)
  • 50(13)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 63(10)
作動方式
  • その他(1)
  • 複動(281)
ブランド
  • SMC(246)
  • コガネイ(47)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
100(309)
150(306)
200(351)
250(330)
300(367)
350(313)
400(324)
450
500(329)
600(272)
ストローク(mm)をもっと見る
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
7,463税込8,209
1個
当日出荷から50日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
32,588税込35,847
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-450 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-450SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450
クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28 コガネイクリーン仕様フラットロッドレス MRVS28コガネイ
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)28作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL25シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL25シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH40シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH40シリーズコガネイ
144,980税込159,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH32シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH32シリーズコガネイ
109,980税込120,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形コガネイ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
作動方式複動形
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-4~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-4~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-4~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-4~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s(※ショックアブソーバ使用時のみ)(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2関連資料カタログ(8.1MB)ポートねじの種類Mねじ取扱説明書取扱説明書(4.23MB)最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2関連資料カタログ(8.1MB)取扱説明書取扱説明書(4.23MB)最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.1MB)取扱説明書取扱説明書(4.23MB)最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.1MB)取扱説明書取扱説明書(4.23MB)最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CYP - クリーンロッドレスシリンダ SMCCYP - クリーンロッドレスシリンダSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCCY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-450B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-450BSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-450 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-450SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-450B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-450BSMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)450
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-450 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-450SMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)450

ロッドレスシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネット式