テーブル付シリンダ :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32
使用圧力(MPa)0.15~0.7
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力(MPa)1.05
配管接続口径Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.59MB)
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。