絞り込み
フランジサイズ
- NW16
- 16A(72)
- 25A(127)
- 40A(154)
- 50A(105)
- 63A(96)
- 80A(74)
- 100A(20)
- 160A(14)
- ICF70(1)
- NW25(4)
- NW40(3)
- NW50(1)
ブランド
- 佐藤真空(1)
- 入江工研(1)
材質(シール)
- バイトン(Viton)(TM)(1)
「フランジサイズ」から絞り込む
16A(72)
25A(127)
40A(154)
50A(105)
63A(96)
80A(74)
100A(20)
160A(14)
NW25(4)
NW40(3)

高真空アングルバルブ(手動)
入江工研¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から93日以内出荷NWフランジ接続の手動真空バルブです。用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ
佐藤真空¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。