さらに商品を絞り込む
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボディサイズから絞り込む
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁用チェック弁セット SMC増圧弁用チェック弁セットSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
操作方法ハンドル操作形
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
43,675税込48,043
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) <br /> 排気エアを再利用して駆動<br />工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! <br /> オールエアで電源不要簡単設置<br />作動音65dB(A)<br /> 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)<br />充てん時間最大50%短縮<br />作動回数5,000万回以上<br /> 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)<br />垂直水平取付が可能<br />既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁用切換弁部品セット SMC増圧弁用切換弁部品セットSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
V Series(VCA45) SMCV Series(VCA45)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA41A) SMCV Series(VCA41A)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA41) SMCV Series(VCA41)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA35A) SMCV Series(VCA35A)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
V Series(VCA35) SMCV Series(VCA35)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
V Series(VCA31A) SMCV Series(VCA31A)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
V Series(VCA31) SMCV Series(VCA31)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
V Series(VCA27A) SMCV Series(VCA27A)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
V Series(VCA23A) SMCV Series(VCA23A)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
V Series(VCA23) SMCV Series(VCA23)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
V Series(VCA21A) SMCV Series(VCA21A)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
V Series(VCA21) SMCV Series(VCA21)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA43A) SMCVBA - 増圧弁(VBA43A)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA42A) SMCVBA - 増圧弁(VBA42A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA22A) SMCVBA - 増圧弁(VBA22A)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA11A) SMCVBA - 増圧弁(VBA11A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA4)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/2"基準管接続口径G1/2ねじの種類G増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
増圧弁用ボンネットセット SMC増圧弁用ボンネットセットSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用ガバナチャンバセット SMC増圧弁用ガバナチャンバセットSMC
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら