絞り込み
ボディサイズ
- 11
- 1/7(3)
- 1/4(11)
- 3/8(13)
- 1/2(13)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
ブランド
- SMC(1)
管接続口径
- 1/4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ボディサイズ」から絞り込む
1/7(3)
1/4(11)
3/8(13)
1/2(13)
10(1)
11
20(1)
30(2)

増圧弁 VBA-X3239
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)