絞り込み
ボディサイズ
- 3/8(1)
- 1/2(13)
ブランド
- SMC(14)
- CKD(1)
ねじの種類
- G(10)
- NPT(10)
- NPTF(5)
- Rc(8)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(1)
- 1/4(16)
- 3/8(12)
- 10 1/4(1)
- 20 3/8(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ボディサイズ」から絞り込む
3/8(1)
1/2(13)

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
エアブースタ/エアタンク
CKD¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc