絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.2~0.7(2)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BeHAUS(1)
- CKD(14)
- EARTH MAN(1)
- SK11(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- オリオン機械(7)
- コガネイ(3)
- ショウエイ(3)
- パオック(1)
- フクハラ(11)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 日本精器(5)
- 日立産機システム(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.2~0.7(2)

ドレンカート DC-68P-W
ヤマダコーポレーション¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。用途大型車両用。廃油、廃LLC回収用。大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。大容量の廃液回収に。仕様ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33トラスコ品番336-8630セット内容DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本材質タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム幅(mm)693接続口径Rc3/8高さ(mm)419奥行(mm)1273使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7温度範囲(℃)ドレン水:0~70使用圧力(MPa)0.2~0.7周囲温度(本体)0~70ドレン排出量(cm3/回)68000ドレン排出量(cm3/min)7000
ドレンカート DC-68P-B
ヤマダコーポレーション¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。用途大型車両用。廃油、廃LLC回収用。大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。大容量の廃液回収に。仕様ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33トラスコ品番336-8628セット内容DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本材質タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム幅(mm)693接続口径Rc3/8高さ(mm)419奥行(mm)1273使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7温度範囲(℃)ドレン水:0~70使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)(本体周周囲:)0~70ドレン排出量(cm3/回)68000ドレン排出量(cm3/min)7000