電子式圧力スイッチ/圧力センサ :「振動」の検索結果
関連キーワード
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)約40
保護構造IP40(IEC)
耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護装備
配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体空気・非腐食性気体
素子拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。